Pied à coulisse d'atelier, avec mâchoires extérieures, 200 mm, 0,05, mm-in

Réf.: 00530702
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jauge de profondeur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 00530702
EAN / GTIN 7630041147872
Réf. fabricant 00530702
Article hors catalogue L41140 662

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour une résolution de 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour une résolution de 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 60
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 30
Dimension D [mm]: 3,5
Dimension E [mm]: 17

Description:

Pied à coulisse d'atelier à vernier, avec becs d'extérieur, 200 mm, 0,05, mm-in

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 200
  • Etendue de mesure [in]: 0 ÷ 8
  • Résolution [mm]: 0,05
  • Résolution [in]: 1/128
  • Réglage fin: Sans

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité