Opis:
Ta vijačni mikrometer Digimatic je treba uporabljati z izbirnimi, zamenljivimi konicami za nakovalo/vreteno. Tako lahko merite širok razpon metričnih in Whitworthovih premerov vijačnega navoja. Za modele 25 mm in več vključuje standardno metrično nastavitev pod kotom 60°.
Lastnosti:
Digitalno/analogno: Digitalni
Merilno območje: 0 - 1
Prirastek številk: 0,00005″/0,001 mm
Natančnost: 0,0002″
Lestvica: Satenasto kromirana tuljava, Ø 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
Merilna sila: 5-10
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inch/Metric: Inch/Metric
Obseg dobave: Vključno s škatlo, nastavitvenim standardom (60°) (od 25 mm), nastavitvenim ključem, 1x baterijo, brez zamenljivih merilnih vložkov.
Napajanje: 1x baterija SR-44
Življenjska doba baterije: približno 2,4 leta