Digitalni mikrometer za vbočene površine i-wi 0-25 mm

Št. art.: 421693 0-25
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 27,50 € /kos.
  • 17,65 € /kos.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Vmesnik: Radijski sistem MAHR i wi
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Pakiranje: čvrsta škatla
  • Preklop odčitavanja: mm/cole

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 0,001 mm
Odčitavanje 0,0001 col
Korak vretena 0,5 mm
Vmesnik Radijski sistem MAHR i wi
Vrsta IP-zaščite IP 65
Radijska naprava Programska oprema proizvajalca
Višina številk LCD prikazovalnika 10 mm
Merilno orodje digitalno
Pakiranje čvrsta škatla
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost 4 µm
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421693 0-25
EAN/GTIN 4059192059002
Številka proizvajalca 4157130

Opis

Izvedba:

Inovativen mikrometer s številkami velikosti 10 mm na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. Uporabnik lahko s pomočjo udobnega prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25−50.

Dodatni pribor:

Radijski sprejemnik i-wi, art. 498912 STICK.