{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Norma | Norma interna | |
Lettura | 0,001 mm | |
Lettura | 0,0001 pollici | |
Passo vite angolare | 0,5 mm | |
Interfaccia | Sistema radio i-wi MAHR | |
Grado di protezione IP | IP 65 | |
Applicazione radio | Software del produttore | |
Altezza cifre display LCD | 10 mm | |
Metrologia | digitale | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 4 µm | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Micrometro |
Codice articolo | 421693 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192059002 | |
Codice del produttore | 4157130 |