Digitalni mikrometar za zaobljene površine i-wi, mjerno područje: 0-25mm

Artikl br.: 421693 0-25
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.

  • 5,19 € kom.
    Nepoznato
  • 7,63 € kom.
    Nepoznato

  • 30,95 € kom.
  • 19,88 € kom.
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

mjerno područje (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Standard: Tvornička norma
  • Prihvat: MAHR i-wi-radijski sustav
  • IP-klasa zaštite: IP 65
  • Pakiranje: stabilna kutija
  • Očitavanje: mm / inči

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard Tvornička norma
Očitavanje 0,001 mm
Očitavanje 0,0001 col
Kosina osovine 0,5 mm
Prihvat MAHR i-wi-radijski sustav
IP-klasa zaštite IP 65
Bežična upotreba Softver proizvođača
Visina znakova na LCD ekranu 10 mm
Mjerna tehnika digitalno
Pakiranje stabilna kutija
Očitavanje mm / inči
Granica odstupanja 4 µm
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Vrsta proizvoda Mikrometar

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 421693 0-25
EAN / GTIN 4059192059002
Broj proizvođača 4157130
Proizvođač/odgovorna osoba MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Opis

Izvedba:

Inovativan mikrometar s brojkama veličine 10 mm na zaslonu visokog kontrasta. Praktična funkcija HOLD za zamrzavanje mjerne vrijednosti za sigurno očitavanje. Lakirano čelično tijelo s toplinskom izolacijom. Mogu se izmjenjivati relativna i apsolutna mjerenja. Postavljanje na nulu moguće je na svakom položaju. Zahvaljujući praktičnom prikazu tolerancija s dodatnim alarmnim granicama korisnik može prepoznati nalazi li se obradak unutar granica tolerancije i u kojoj mjeri.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključena 1 baterija br. 81560 vel. CR2032, 1 etalon od vel. 25-50.

Dodatni pribor:

Bežični prijemnik i-wi br. 498912 STICK.