Digitalni mikrometer IP65 s podatkovnim izhodom 50-75 mm

Št. art.: 421318 50-75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 30,45 € /kos.
  • 56,00 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
5 kosov na zalogi
  • Standard: Tovarniški standard
  • Preklop odčitavanja: mm/cole
  • Vmesnik: USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65
  • Shranjevanje izmerjenih vrednosti: Sistem MAHR Reference Lock

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard Tovarniški standard
Odčitavanje 0,001 mm
Odčitavanje 0,0001 col
Preklop odčitavanja mm/cole
Točnost 3 µm
⌀ vretena 6,5 mm
Korak vretena 0,5 mm
Vmesnik USB-vmesnik; Vmesnik Digimatic
Vrsta IP-zaščite IP 65
Shranjevanje izmerjenih vrednosti Sistem MAHR Reference Lock
Merilno orodje digitalno
Pakiranje čvrsta škatla
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 1
Tip baterij Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Vrsta izdelka mikrometra

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 421318 50-75
EAN/GTIN 4059192058456
Številka proizvajalca 4157002

Opis

Izvedba:

Inovativen mikrometer s številkami velikosti 10 mm na kontrastnem prikazovalniku. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Merilno vreteno kaljeno in brušeno. Merilne površine iz karbidne trdine. Naprej pomaknjena raglja s hitrim pogonom. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Nastavljanje ničle v poljubnem položaju. REFERENČNI merilni sistem shrani nastavljeni ničelni položaj in ga ohrani tudi po ponovnem vklopu. Funkcija zaklepanja napake meritev zaradi neželenega dotika gumbov za upravljanje.
Uporabnik lahko s pomočjo udobnega prikaza toleranc z dodatnimi opozorilnimi mejnimi vrednostmi prepozna, ali je in kako je obdelovanec v tolerancah.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032, 1 kontrolna mera od vel. 25−50.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498941.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Merilno območje (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico