2-točkovni notranji mikrometer, 5-6″

Št. art.: 133-226
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 133-226
EAN/GTIN 4946368017419
Številka proizvajalca 133-226
L-število L40010 14750

Opis

Opis:

To je standardni notranji mikrometer (ena enota) z naslednjimi značilnostmi: Standardna enojna palica Karbidne merilne površine

Lastnosti:

Digitalno/analogno: Analogni
Merilno območje: 5 - 6
Natančnost: +/-0,00025″
Stopnjevanje: 0,001″
Mejna vrednost merilnega odstopanja J MPE: ±0,00025″.
Lestvica: boben in ohišje lestvice, mat kromirana, Ø; 18 mm
Inč/Metrični: Inč
Obseg dobave: vključno s škatlo, toplotno izolacijo (od 100 mm), ključem