• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro interior tubular, 5-6 ″

Número de artículo: 133-226
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
Tipo de producto Micrómetro de interiores de dos contactos

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 133-226
EAN / GTIN 4946368017419
Número del fabricante 133-226
Número L L40010 14750

Descripción

Descripción:

Micrómetros interiores de superficies de medición de metal duro

Característica:

Digital/Analógico: Analógico
Rango de medición: 5 - 6
Precisión: +/-0,00025″.
Graduación: 0,001″.
Valor límite de la desviación de medición J MPE: ±0,00025″.
Escala: Tambor de la escala y el manguito de la escala cromado mate, Ø; 18 mm
Pulgada/Métrica: Pulgada
Volumen de suministro: Incluye caja, aislamiento térmico (a partir de 100 mm), llave