Oddajnik U-WAVE-TC Za pomična merila BUZZ

Št. art.: 498890 BUZZ
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Povratne informacije Zvočni signal/LED
Vrsta izdelka Oddajnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 498890 BUZZ
EAN/GTIN 4946368735597
Številka proizvajalca 264-621

Opis

Izvedba:

Brezžični sistem za prenos podatkov U-WAVE fit.
  • Neposredna priključitev oddajnika na hrbtno stran merilne naprave – brez motečih kablov.
  • Varna potrditev prenosa podatkov z zvočnim signalom ali rdečim/oranžnim/zelenim LED-signalom.
  • Doseg pribl. 20 metrov (v vidnem območju)
  • Izjemno dolga življenjska doba baterije: 400.000 prenosov podatkov s samo eno baterijo.

Primerno za:

Pomično merilo IP67/Standardno pomično merilo 100, 150, 200, 300 mm

Opomba:

Naročite priključni modul in oddajnik.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor