Sklopi uteži 200 g (M1); 2000 g (M1)

Št. art.: 315-412-408
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Dodatne uteži

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 315-412-408
EAN/GTIN 4045761245587
Številka proizvajalca 315-412-408

Opis

Opis:

  • Varnostni komplet 200 g (M1)
  • 2000 g (M1)
  • Po želji je v varnostnem kompletu KERN na voljo prostor za dodatno preskusno utež, s katero lahko preverite svojo tehtnico pri ustrezni vrednosti teže
  • Pri pravilnem ravnanju s preskusnimi utežmi vam pomagajo uporabni pripomočki, ki so individualno prilagojeni varnostnemu kompletu KERN, npr. posebne rokavice, pincete, ročaji za uteži, ščetke itd
  • Če je tehtnica shranjena v praktičnem zaščitnem kovčku poleg tehtnice, lahko kadar koli preverite in zagotovite visoko natančnost svoje tehtnice

Lastnosti:

  • OIML razred M1
  • Nazivna vrednost 200 g - 2 kg
  • Iz nerjavečega jekla

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor