set de seguridad 315-412-408, Clase OIML M1, Valore nominale 200 g; 2 kg, Acero inoxidable

Número de artículo: 315-412-408
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Peso complementario

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 315-412-408
EAN / GTIN 4045761245587
Número del fabricante 315-412-408

Descripción

Descripción:

  • Los conjuntos ″KERN Safety Sets″ incluyen cada uno una pesa de control para comprobar la sensibilidad, es decir, el ajuste correcto de su balanza, así como una pesa de control pequeña para comprobar el extremo inferior del margen de pesaje, es decir, la pesada mínima
  • Opcionalmente el «KERN Safety Set» ofrece otra pesa de control para comprobar su balanza en el valor de peso que sea más relevante para usted
  • Unos útiles accesorios adaptados al «KERN Safety Set», como p. ej. guantes especiales, pinzas, empuñaduras para pesas, brochas, etc., le servirán de ayuda a la hora de manipular correctamente sus pesas de control
  • En un práctico estuche de protección junto a su balanza puede guardar así el útil para comprobar y garantizar en cualquier momento la elevada precisión de su balanza

Característica:

  • Clase OIML M1
  • Valore nominale 200 g - 2 kg
  • Acero inoxidable

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios