{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Standard | DIN 874 | |
Točnost | 2 | |
Toleranca ravnosti merilnih ploskev | 0,083 mm | |
Oblika | A | |
Opis oblike | pravokotni presek | |
Material | Posebno jeklo | |
Dolžina | 3.000 mm | |
Širina preseka ±0,2 mm | 79,3 mm | |
Višina preseka ±0,2 mm | 14,5 mm | |
Vrsta izdelka | Ploska delavniška ravnila |
Številka izdelka | 460500 3000 | |
EAN/GTIN | 4045197206770 |