Delavniško ravnilo 1000 mm

Št. art.: 460500 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 43,90 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
43 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

  • Standard: DIN 874

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard DIN 874
Točnost 2
Toleranca ravnosti merilnih ploskev 0,033 mm
Oblika A
Opis oblike pravokotni presek
Material Posebno jeklo
Dolžina 1.000 mm
Širina preseka ±0,2 mm 39,3 mm
Višina preseka ±0,2 mm 7,5 mm
Vrsta izdelka Ploska delavniška ravnila

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 460500 1000
EAN/GTIN 4045197206749

Opis

Izvedba:

Ravnila so iz specialnega jekla, brušena z vseh strani
S pravokotnim prerezom.

Uporaba:

Za natančna dela v delavnicah.

Opomba:

Izvedba iz nerjavnega jekla dobavljiva pri proizvajalcu.