{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
maksimalno območje tehtanja | 0 g - 24.100 g | |
Odčitavanje | 0,1 g | |
Sposobnost reproduciranja | 0,1 g | |
Linearnost | ±0,3 g | |
Oznaka proizvajalca | 572 | |
Čas iznihanja | 3 s | |
Minimalna kosovna masa | 1 g | |
Dimenzije tehtalne plošče | 160×200 mm | |
Širina | 180 mm | |
Globina | 310 mm | |
Višina | 85 mm | |
Napajanje | Omrežno napajanje; Omrežno napajanje | |
Neto masa | 2,7 kg | |
Vrsta izdelka | Precizne tehtnice |
Številka izdelka | 479521 24100 | |
EAN/GTIN | 4045761356931 |