{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Maximaal weegbereik | 0 g - 24.100 g | |
Aflezing | 0,1 g | |
Reproduceerbaarheid | 0,1 g | |
Lineariteit | ±0,3 g | |
Fabrikantnummer | 572 | |
Insteltijd | 3 s | |
Stuksgewicht minimaal | 1 g | |
Afmetingen weegplateau | 160×200 mm | |
Breedte | 180 mm | |
Diepte | 310 mm | |
Hoogte | 85 mm | |
Energievoorziening | Netvoeding; Netvoeding | |
Nettogewicht | 2,7 kg | |
Producttype | Precisieweegschaal |
Artikelnummer | 479521 24100 | |
EAN/GTIN | 4045761356931 |