Präzisionswaage, Typ 572 24100 g

Artikel-Nr.: 479521 24100
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

Service hinzufügen:

  • Hinzufügen von Services steht nur mit JavaScript zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren Ansprechpartner.
  • CHF 12.00 /Stk.
    Hinweis:

    Die Lesbarkeit der Schriftgröße kann auf Grund der Zeichenanzahl beeinträchtigt werden.

    Lieferung in 2 - 3 Wochen
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 0 g - 24.100 g
Ablesung 0,1 g
Reproduzierbarkeit 0,1 g
Linearität ±0,3 g
Herstellerbezeichnung 572
Einschwingzeit 3 s
Stückgewicht minimal 1 g
Abmessung Wägeplatte 160×200 mm
Breite 180 mm
Tiefe 310 mm
Höhe 85 mm
Energieversorgung Akkubetrieben; Netzbetrieben
Nettogewicht 2,7 kg
Produktart Präzisionswaage

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 479521 24100
EAN / GTIN 4045761356931

Beschreibung

Ausführung:

  • Robustes Metallgehäuse.
  • Einfache, selbsterklärende Bedienerführung.
  • Netz- und Akkubetrieb umschaltbar.
  • Wägeeinheiten (z.B. Schraubengewicht) sind frei programmierbar.
  • Justierprogramm CAL: Zum Einstellen der Genauigkeit (dazu nötiges, externes Justiergewicht auf Anfrage).
  • Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar 1, 5, 10, 20 Stück. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
  • Rezeptur: Getrennter Speicher für das Gewicht des Taragefäßes und der Rezepturbestandteile (Netto-Total).
  • KERN Universal Port (KUP): erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z.B. RS-232 oder USB, zum Austausch von Daten und Steuerbefehlen, ohne Einbauaufwand.

Lieferumfang:

Inklusive Netzadapter 230 V / 50 Hz, Arbeitsschutzhaube.

Sonderzubehör:

Externer Akku, Datenkabel, Drucker , Schnittstellenadapter wie z.B. RS-232, USB auf Anfrage.
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
    maximaler Wägebereich (g) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb