Opis:
Enostavno in priročno upravljanje z dvema gumboma, zato je primeren tudi za uporabo v šolah in pri pouku
Velika tehtalna plošča, idealna za večje vzorce, kozarce, posode itd.
Praktična funkcija tehtanja poenostavi sestavljanje
Posebej ravna zasnova
Lahko se zloži na kup za varčno shranjevanje
Praktično baterijsko delovanje s komercialno dostopnimi baterijami omogoča veliko prilagodljivost in neodvisnost od omrežnih adapterjev, vtičnic, polnilnikov itd.
Velik zaslon za enostavno branje vrednosti
Lastnosti:
Velik, osvetljen zaslon LCD, višina številk 15 mm
Celotne mere Š×G×V 145×205×46,5 mm
Dimenzije površine za tehtanje, plastika, Š×G 134×127 mm
Neto teža približno 0,55 kg
Dovoljeno temperaturno območje okolice 10 °C/40 °C