Zapisovalnikov podatkov brez USB priklopne postaje, Tip: 174T

Št. art.: 474201 174T
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,63 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 79,80 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
25 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na kos vklj. z DDV
  • Vrsta IP-zaščite: IP 65

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Art. vključenih baterij/akumulatorjev 081560 CR2032
Merilno območje temperature −30 °C - 70 °C
Točnost merjenja temperature ±0,5 °C
Vrsta IP-zaščite IP 65
Napajanje Baterijsko napajanje
Število vključenih baterij 2
Pomnilnik naprav 16000
Dolžina 60 mm
Širina 38 mm
Višina 18,5 mm
Vrsta izdelka Zapisovalniki podatkov

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 474201 174T
EAN/GTIN 4029547010798
Številka proizvajalca 0572 1560

Opis

Izvedba:

Priročen zapisovalnik podatkov s prikazovalnikom. Vgrajen pomnilnik za 16000 izmerjenih vrednosti. Podatki so zaščiteni pred izgubo tudi pri prazni bateriji.
Merilna perioda je nastavljiva od 1 minute do 24 ur. Življenjska doba baterij >1 leto (merilna perioda 15 minut, 25 °C).
USB vmesnik (priklopna postaja) omogoča hitro in preprosto konfiguriranje zapisovalnikov podatkov ter branje zapisanih podatkov.

Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s stenskim držalom, 2 baterijama art. 081560, vel. CR2032 in poročilom o kalibriranju.