Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Datový záznamník bez USB dokovací stanice, Typ: 174T

Artiklové číslo: 474201 174T

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Art. č. obsažených baterií / akumulátorů 081560 CR2032
Rozsah měření teploty -30 °C - 70 °C
Mezní chyba teploty ±0,5 °C
Ochranná třída IP IP 65
Zdroj energie Provoz s bateriemi
Počet obsažených baterií 2
Paměť přístroje 16000
Délka 60 mm
Šířka 38 mm
Výška 18,5 mm
Druh produktu Datový záznamník

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474201 174T
EAN / GTIN 4029547010798
Číslo výrobce 0572 1560
Výrobce/odpovědná osoba Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland

Popis

Provedení:

Praktické záznamníky dat s displejem. Interní paměť pro 16000 měřicích hodnot. Vysoká bezpečnost dat i při prázdné baterii.Nastavitelný měřicí cyklus mezi 1 min. a 24 h. Životnost baterie >1 rok (měřící cyklus 15 min., 25 °C). USB rozhraní (dokovací stanice) umožňuje provádět rychlou a jednoduchou konfiguraci záznamníků i stahování naměřených dat.

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně držáku na stěnu, 2 baterií č. 081560 vel. CR2032 a kalibračního protokolu.