Uređaj za pohranu podataka bez USB priključne stanice 174T

Artikl br.: 474201 174T
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 4,72 € kom.
    Napomena:

    Na čitljivost veličine fonta može utjecati broj znakova.

    Vrijeme obrade približno 1-3 radnih dana
  • 123,49 € kom.
  • 81,41 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori 081560 CR2032
Mjerno područje kod temperature −30 °C - 70 °C
Granica odstupanja temperatura ±0,5 °C
IP-klasa zaštite IP 65
Opskrba energijom na bateriju
Broj sadržanih baterija 2
Memorija uređaja 16000
Duljina 60 mm
širina 38 mm
Visina 18,5 mm
Vrsta proizvoda Uređaj za pohranu podataka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 474201 174T
EAN / GTIN 4029547010798
Broj proizvođača 0572 1560

Opis

Izvedba:

Praktičan uređaj za spremanje podataka s prikazom. Interna memorija za 16.000 mjernih vrijednosti. Čuvanje podataka i u slučaju prazne baterije.
Mjerni interval se može namještati između 1 min. i 24 h. Vijek trajanja baterije 1 godinu (mjerni interval 15 min., 25 °C).
USB sučelje (Dockingstation) omogućuje brzu i jednostavnu konfiguraciju uređaja kao i prebacivanje mjernih podataka.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Opseg isporuke:

Uključuje 2 držača za zid, 2 baterije art. 081560 vel. CR2032 i certifikat o kalibriranju.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi