Nerjaven jekleni tračni meter na vilicah 30 m

Št. art.: 464850 30
(3,15 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Dodaj storitev:

  • Dodajanje storitev je na voljo samo z JavaScript. Zaupno se obrnite na svojo kontaktno osebo.
  • 4,45 € /kos.
    Opomba:

    Opomba: Število znakov lahko vpliva na čitljivost velikosti pisave.

    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 63,60 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
7 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Standard EG II
Dolžina traku 30 m
Širina traku 13 mm
Tip začetka metra A
celotna dolžina 280 mm
Širina okvirja 120 mm
Vrsta izdelka Tračni metri

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 464850 30
EAN/GTIN 4007368048992

Opis

Izvedba:

Ohišje: neuničljivo ohišje iz umetne mase, z mehko prevleko za boljši oprijem. V ohišju je predviden prostor za ročko in vlečni prstan. S preureditvijo je meter uporaben tudi za levičarje.
Okvir:okvir iz lahke kovine, kroglični ležaj za hitro navijanje in zložljiva ročica.
Merilni trak: patentiran začetek traku, prevleka Flextop. Oplaščenje iz prosojne, zelo upogljive umetne mase zanesljivo preprečuje lom na začetku traku.
Nerjavni jekleni merilni trak iz kaljenega krom nikljevega jekla, žgano lakiran s prosojnim lakom. Skala ima dobro čitljive številke in delitev. Dobra odpornost proti prelomu in fleksibilnost. Skala v cm (prvih 20 cm dodatno v mm).
Vel. 20 in 30 z ravnim okvirjem, vel. 50 z okvirjem V-oblike.

Opomba:

Izvedba z dolžino 100 m, izvedba s skalo v colah ali izvedba z drugačnim začetkom metra (tip B/C) po ponudbi.