Cinta métrica de acero inoxidable en bastidor, Longitud de cinta: 30m

Número de artículo: 464850 30
Precio por 1 unidad (3,66 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 79,09 € /piezas
  • 118,76 € /piezas
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Graduación milímetros
División 1 mm; 10 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 30 m
Anchura de cinta 13 mm
Color de la cinta gris; plateado
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Anchura carcasa / bastidor 120 mm
Color carcasa / bastidor gris; plateado; rojo
Material Aleación de aluminio; acero fino (INOX); plástico
Longitud total 280 mm
Enrollado automático de la cinta no
Parada/detención de la cinta
Plegable/flexible
Inoxidable
Con clip para cinturón
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 464850 30
EAN / GTIN 4007368048992
Número del fabricante 315021030AF
Fabricante/responsable Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Descripción

Ejecución:

Cápsula: Carcasa de plástico muy resistente con superficie Softfinish. Carcasa con espacio para el alojamiento del brazo de manivela y el anillo de tirar. Adaptable para zurdos.
Bastidor: bastidor de metal ligero con enrollador rápido apoyado en rodamiento de bolas y manivela plegable.
Cinta: extremo de guía de la cinta patentado, herraje Flextop. El recubrimiento de plástico transparente y altamente flexible de la cinta evita de manera fiable que el extremo de guía de la cinta se rompa.
Cinta métrica de acero inoxidable de acero al cromo-níquel templado, barnizada al horno transparente. Graduación grabada con cifras y divisiones. Buena resistencia a la rotura y flexibilidad. Con graduación centesimal (los primeros 20 cm con graduación milimétrica).
Tam. 20 y 30 en bastidor recto, tam. 50/tam. 100 en bastidor con forma de V.

Nota:

Otros modelos de 100 m de longitud o con división de pulgadas, o inicio de graduación tipo B / C, a petición.