Nerezové ocelové pásmo v rámu, Délka pásma: 30m

Artiklové číslo: 464850 30
Cena za 1 ks (CZK 78,83 / 1 Metre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 1 690,00 CZK / ks
  • 2 813,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka pásma (m) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva šedá; červená
Stupnice milimetr
Dělení 1 mm; 10 mm
Jednotka rozsahu měření Metr
Rozsah měření min. 0 m
Rozsah měření max. 30 m
Šířka pásu 13 mm
Barva pásu Transparentní
Typ rozměru pásu Svinovací metr
Délka krytu/rámu 280 mm
Šířka krytu/rámu 120 mm
Barva krytu/rámu červená; šedá
Materiál ušlechtilá ocel (INOX)
Celková délka 280 mm
Automatický zpětný chod pásu ne
Zarážka/aretace pásu ano
Nerez ano
Se sponou na opasek ano
Třída přesnosti EG 2
Obsah jednotlivý díl
Lze kalibrovat ano
Druh produktu Pásmo

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 464850 30
EAN / GTIN 4007368048992
Číslo výrobce 315021030AF
Výrobce/odpovědná osoba Bayerische Maßindustrie A. Keller GmbH, Rosengasse 12, 91217 Hersbruck, Deutschland, www.bmi.de

Popis

Provedení:

Pouzdro: Nezničitelné plastové pouzdro s jemným povrchem. Pouzdro s ukotvením pro kličku a tažný kroužek. Lze přizpůsobit pro manipulaci levou rukou.
Rám: Rám z lehkého kovu s rychlým navíjením, uloženým na kuličkových ložiscích a se sklopnou kličkou.
Pásmo: Patentovaný začátek pásma, kování Flextop. Plášť pásma z transparentního, velmi pružného plastu brání spolehlivě zlomení pásma na začátku.
Nerezavějící ocelové měřicí pásmo z kalené chrom niklové oceli, opatřeno transparentním vypalovaným lakem. Stupnice vytištěná dobře čitelnými číslicemi a dílky. Dobrá odolnost proti prasknutí a flexibilita. Dělení po cm (prvních 20 cm včetně dělení po mm).
Vel. 20 a 30 v přímém rámu, vel. 50/vel. 100 v rámu ve tvaru V.

Poznámka:

Další provedení v délce 100 m nebo s roztečí v palcích nebo začátkem rozměru typu B/C na vyžádání.