{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Točnost merjenja | ±1,5 mm | |
Vrsta IP-zaščite | IP 54 | |
Napajanje | Baterijsko napajanje | |
Število vključenih baterij | 2 | |
Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081551 LR3 | |
Doseg | 110 m | |
Seštevanje/odštevanje | da | |
Minimalna/maksimalna meritev | da | |
Izračun površine in prostornine | da | |
posredno merjenje (Pitagora) | da | |
dinamično merjenje | da | |
Pomnilnik izmerjenih vrednosti | 20 | |
Zvočna potrditev merjenja | da | |
Izklopna avtomatika | 3 min | |
Napajanje | 2× 081551 LR3 | |
Življenjska doba baterij (merjenje) | 4.000 | |
Dolžina | 110 mm | |
Širina | 46 mm | |
Višina | 28 mm | |
Masa | 100 g | |
Vrsta izdelka | Merilniki razdalje |
Številka izdelka | 465540 110 | |
EAN/GTIN | 4045197838735 |