{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Točnost mjerenja | ±1,5 mm | |
IP-klasa zaštite | IP 54 | |
Opskrba energijom | na bateriju | |
Broj sadržanih baterija | 2 | |
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori | 081551 LR3 | |
Doseg | 110 m | |
zbrajanje/oduzimanje | da | |
Minimalno/maksimalno mjerenje | da | |
Izračun površine i volumena | da | |
neizravno mjerenje (Pitagora) | da | |
dinamično mjerenje | da | |
Memorija za izmjerene vrijednosti | 20 | |
akustička potvrda mjerenja | da | |
Automatsko isključivanje | 3 min | |
Opskrba energijom | 2× 081551 LR3 | |
Vijek trajanja baterije (mjerenja) | 4.000 | |
Duljina | 110 mm | |
širina | 46 mm | |
Visina | 28 mm | |
Težina | 100 g | |
Vrsta proizvoda | Mjerač razmaka |
Broj artikla | 465540 110 | |
EAN / GTIN | 4045197838735 |