Iskanje primerne zasnove in idealne ureditve za vaša delovna mesta
Sistemi delovnih mest se uporabljajo na najrazličnejših področjih in morajo biti zato prilagojeni individualnim zahtevam v podjetju.
Na področju vzdrževanja sta na primer dva zelo pomembna dejavnika mobilnost in prilagodljivost. V proizvodnji in montaži sta pomembna zlasti trdnost in robustnost. Laboratoriji imajo visoke zahteve glede čistoče in preprostega čiščenja površin. Poleg tega morajo delovne mize in delovne postaje, odvisno od naloge, nadzorovano odvajati elektrostatični naboj (ESD), da ostane delovno mesto brez naboja, in morajo biti odporna proti kemikalijam.
Ergonomske zahteve za sisteme delovnih mest
Ergonomski dejavniki imajo pri sestavi delovne postaje pomembno vlogo. Ta mora biti na primer nastavljiva po višini, da se lahko preprosto prilagodi telesni in delovni višini delavca. Z možnostjo električnega nastavljanja se poveča tudi udobnost upravljanja. Na ergonomskem delovnem mestu morata biti medsebojno usklajena tudi vidni prostor in območje dosega. Vse te lastnosti ne spodbujajo le zmogljivosti in motivacije vaših delavcev, ampak tudi njihovo produktivnost.
Več na temo ergonomije na delovnem mestu izveste tukaj.
Delovne mize za učence in vajence
V sodobnih učnih delavnicah in šolah potrebujejo učenci in vajenci ergonomska in varna delovna mesta. Delovne mize se morajo odlikovati z robustno, trpežno in estetsko izvedbo. Učenje v prijetno urejenem okolju ni le lažje, ampak tudi prijetnejše in udobnejše. Tudi tukaj ima ergonomija zelo pomembno vlogo. Ravno v fazi rasti učencev in vajencev je prilagoditev delovne mize na telesno višino pomembna zato, da se preprečijo hude posledice nepravilne drže.
Izbira in zasnova ergonomskega delovnega mesta
Ker je delovna postaja sestavljena iz številnih komponent, je treba pri izbiri primerne delovne mize, delovnega stola, osvetlitve delovnega mesta in pribora upoštevati nekatere točke.
Katera oprema je potrebna?
Optimalno urejeno delovno mesto je sestavljeno iz različnih sestavnih delov.
Mednje spadajo:
- delovna postaja, vključno s kolesi ali akumulatorsko baterijo,
- luknjasta stena s kavlji, držali in škatlami,
- odlagalne police,
- nosilni stebri,
- okna oziroma prozorne stene,
- svetilne enote,
- medijske letve,
- ohišje za računalnik,
- predalni blok.
Individualna ureditev je odvisna od dejavnosti delavca na delovnem mestu.
Katera vrsta delovne mize je primerna?
Delovne mize se načeloma delijo na delovne mize s previsom delovne plošče in na delovne mize brez previsa delovne plošče. Slednje so primernejše za postavitev v vrsto ali za ustvarjanje delovnih otokov. Poleg tega so na voljo stacionarni in mobilni modeli. Mobilna delovna mesta omogočajo hitro postavitev na mesto. Poleg tega lahko izbirate med popolnoma konfiguriranimi različicami in individualno sestavljenimi delovnimi mizami.
Kolikšna nosilnost je potrebna?
Nosilnost delovnih miz in pripadajočih komponent je treba izbrati v odvisnosti do tega, s katerimi materiali, orodji in sestavnimi deli delajo delavci v podjetju. Delovne postaje oziroma delovne mize imajo odvisno od svoje konfiguracije nosilnost od 250 do 1000 kg.
Katera vrsta delovne plošče je primerna?
Glede na področje uporabe je mogoče izbirati med petimi različnimi delovnimi ploščami. Lesene delovne plošče (bambus ali bukev) so zelo primerne za zahtevna in težka dela. Lesene delovne plošče so poleg tega prijazne do virov in okolju prijazne, saj so izdelane iz obnovljivih materialov. Delovne plošče z oblogo iz umetne mase Eluplan so posebej primerne za montažna, preizkusna in laboratorijska delovna mesta, saj so popolnoma odporne proti zvijanju. Delovne plošče iz Eterluxa so posebej primerne za področja, kjer je potrebna visoka odpornost proti praskam in vročini.
Ali je potrebna fiksna ali nastavljiva delovna višina?
Da bi zadostili ergonomskim zahtevam na delovnem mestu, je priporočljivo izbrati delovno postajo z možnostjo nastavljanja višine. Odvisno od modela je lahko prilagoditev višine ročna ali električna. Nastavitev višine je optimalno primerno za izmenska dela ali menjavanje sedečega in stoječega delovnega mesta. Višina mize se lahko poleg tega prilagodi dejavnostim z različno visokimi sestavnimi deli.
Koliko prostora za shranjevanje je potrebnega?
Predali, police, škatle za male dele ter kavlji in držala Easyfix skrbijo za to, da so vsa orodja in mali deli vedno urejeno in čisto shranjeni in razvrščeni. Delavci zlahka dosežejo potrebne pripomočke in lahko delajo hitro in sproščeno. Materiali za razdelbo predalov in vložki iz trde pene še dodatno zagotavljajo red na delovnem mestu. Večina delovnih miz in delovnih postaj poleg tega omogoča individualno nadgradnjo in s tem ustvarja nov prostor na delovni površini. Nadgradnja je lahko iz luknjastih sten, vrtljivih stranskih luknjastih sten in vrtljivih rok. Tako je območje dosega optimalno izkoriščeno. Prav tako koristne so medijske letve, letve Multifix in police za orodje ter tirnice za naprave s tekalnimi vozički.
Katera osvetlitev delovnega mesta je optimalna?
Primerna svetloba na pravem mestu povečuje produktivnost, dobro počutje in zadovoljstvo na delovnem mestu. Sodobne LED-svetilke poleg tega ne potrebujejo vzdrževanja in so zelo varčne. Za vsako uporabo je treba izbrati primerno osvetlitev, na primer osvetlitev na nosilnih rokah in pod odlagalno polico, stransko osvetlitev ali svetilke s paličjem. Te delavcem omogočajo optimalno osvetlitev tako njihovega delovnega mesta kot tudi obdelovanca. Načeloma je na delovnem mestu optimalna kombinacija neposredne in posredne svetlobe.
Osvetlitev celotnega delovnega mesta (levo)
Točkovna osvetlitev s stransko svetilno enoto ali svetilko s paličjem (desno)
Ali je potrebna kotna rešitev?
Če se delovno mesto nahaja v kotu, so na voljo posebne kotne rešitve. Te so lahko zasnovane z nadgradnjo ali brez nje. Tako je mogoče optimalno izkoristiti razpoložljiv prostor. Pri izbiri delovnih miz bodite pozorni tudi na zadosten prostor za noge, da lahko delavci na svojem delovnem mestu udobno sedijo ali stojijo. Za to so na voljo posebne kotne delovne plošče s krajšim, nazaj pomaknjenim nožnim delom.
Kateri pripomočki za sedenje in stojo so potrebni?
Da delavci zaradi dolgotrajnega sedenja ali stoje ne dobijo zdravstvenih težav, spada k opremi delovnega mesta tudi ergonomski delovni stol. Na voljo so na primer vrtljivi delavniški stoli, pripomočki za lažje sedenje in stojo ter delavniški stoli brez naslonjala. Za stoječa delovna mesta so priporočljive zaščitne talne delovne podloge. Imajo prilagodljivo površino, zaradi katere se stopala nekoliko pogreznejo, kar spodbudi krvni obtok.
Posebne zahteve
Delovne mize za področje ESD in skladiščenja nevarnih snovi ponujajo primerno rešitev za varno delo na laboratorijskih mizah ali v elektronski industriji.
Ergonomsko delavniško pohištvo zajema naslednje elemente:
Poleg sistemov delovnih mest spadajo k delavniškemu pohištvu tudi omare za orodje, sistemi izdaje orodja, delavniški vozički, vozički za orodje, skladiščna tehnika, okoljska tehnologija, lestve in podesti ter prostorski sistemi in kontejnerji. Izvedite več o temah ergonomija na delovnem mestu in metoda 5S tukaj. Tukaj najdete pregled.
Iščete nasvet strokovnjaka?
Od zasnove, tridimenzionalnega načrtovanja do montaže so vam vedno na voljo naše znanje in izkušnje.
Strokovni svetovalci za sisteme delovnih mest Hoffmann Group vam bodo z veseljem svetovali o izdelkih v ponudbi neodvisno od proizvajalca in skupaj z vami razvili rešitev, ki je natančno prilagojena vašim zahtevam. Na ta način bodo vaši delovni procesi učinkovitejši, produktivnost vaših delavcev pa se bo povečala.
Naši strokovni svetovalci so vam vedno na voljo osebno, po telefonu ali prek e-pošte.