Izvedba:
Barva izdelka: rjava
Skupna dolžina: 66 m
Skupna širina: 75 mm
Opis:
3M™ Packaging Tape 305 je standardni embalažni trak, sestavljen iz dvoosno orientirane polipropilenske nosilne folije (BOPP) in disperzijskega lepila na osnovi akrila. Odvija se tiho in je idealen za ročno lepljenje lažjih kartonskih in folijskih embalaž. Trak je primeren tudi za zunanjo uporabo. Barva traku: prozorna. Dimenzije: 50 mm x 66 m, debelina 0,043 mm.
Lastnosti:
Splošno uporaben embalažni trak za cenovno občutljive aplikacije z majhnimi zahtevami glede teže
Akrilno lepilo s polipropilensko podlago opravlja zanesljivo in kakovostno delo
Primeren za arhiviranje zaradi odpornosti na UV svetlobo brez rumenenja
Visoka trdnost robov in raztrganin
Odličen oprijem na reciklirano podlago iz papirja ali vlaknenih plošč
Pakirni trak za splošno uporabo za cenovno občutljive aplikacije
Odpornost na obrabo, vlago, kemikalije in odrgnine za dolgotrajno delovanje