3M™ Balicí 305, průhledná, 75 mm x 66 m, 0,043 mm

Artiklové číslo: 7000095760
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 792 kusy
  • K objednání po násobcích: 792 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Řada Tartan™ 305
Označení výrobce Tartan™ Verpackungsklebeband 305
Obal volné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Oblast EX ne
Barva Transparentní
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál BOPP fólie
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnější oblast
Použití Balit; Konzervace
Vlastnosti Odolné proti oděru; Odolný vůči vlhkosti; Odolávající UV záření; Tiché odvíjení; odolné vůči chemikáliím; odolný proti roztržení
Délka L 66 m
Šířka B 75 mm
Tloušťka S 0,043 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7000095760
EAN / GTIN 08021684703256
Číslo výrobce 7000095760
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Nízkošumová univerzální balicí páska pro jednoduché aplikace s nízkým zátěžovým napětím. Tartan™ Packaging Tape 305 je 46 mikronová biaxiálně roztažená univerzální polypropylenová páska potažená akrylovým lepidlem. lepicí páska nabízí spolehlivost v nízkonákladových aplikacích. Je speciálně navržen tak, aby se zabránilo obvyklému hluku odvíjení, odolával teplotám za studena, snadno se používá a hladce se aplikuje ručně, s ručním dávkovačem nebo kartonovým tmelem 3M-Matic™. Doporučené aplikace zahrnují: Obecné podnikání, potraviny a nápoje, aplikace za nízkých teplot, kartonové krabice vystavené UV záření a pásky citlivé na stáří. Okamžitě a rovnoměrně přilne k obtížným povrchům, jako je karton s vysokým procentem recyklovaného materiálu. lepicí páska dobře sedí na okrajích a je odolný proti roztržení.

Výhoda:

  • Univerzální balicí páska pro aplikace citlivé na náklady s nízkým zátěžovým napětím
  • Akrylátové lepidlo s polypropylenovým podkladový materiál poskytuje spolehlivou a vysoce kvalitní práci
  • Vhodné pro archivní aplikace díky odolnosti proti UV záření bez zežloutnutí
  • Vysoká odolnost proti roztržení a hraně
  • Vynikající přilnavost k recyklovanému maskovací papíru nebo dřevovláknité desce
  • Univerzální balicí páska pro aplikace citlivé na náklady
  • Odolné proti oděru, vlhkosti, chemikáliím a oděru pro dlouhotrvající výkon