Specialno pnevmatsko olje, Vsebina: 2,5l

Št. art.: 080146 2,5
Nov izdelek
(18,16 € / 1 Litre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Vsebina (l) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Specifikacija ne vsebuje cinkovih spojin
primerno za Mazalnike z oljno meglo, pnevmatske naprave in vsa pnevmatska orodja (izjema: orodja brez olja).
Vsebina 2,5 l
Vrsta izdelka Olje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 080146 2,5
EAN/GTIN 4047322129343
Številka proizvajalca 120549

Opis

Izvedba:

Specialno pnevmatsko olje 32 v kanistru. Tip HVLP po DIN 51524, T 3 na osnovi mineralnega olja za visoko funkcijsko in obratovalno varnost. Visoka ekonomičnost zaradi dobre zaščite proti koroziji, odlične odpornosti proti staranju in izjemne odpornosti proti obrabi. Ne vsebuje cinkovih spojin.

Uporaba:

Za mazalnike z oljno meglo, pnevmatske naprave in vsa pnevmatska orodja (izjema: orodja brez olja).

Opomba:

Ni dobavljivo v vseh državah.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico