Olio speciale pneumatico 2,5 l

Codice art.: 080146 2,5
(CHF 18.40 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Specifica senza composti di zinco
Adatta per Nebulizzatori, impianti pneumatici e tutti gli utensili pneumatici (eccezione: utensili senza olio)
Contenuto 2,5 l
Tipo di prodotto Olio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 080146 2,5
EAN / GTIN 4047322129343
Codice del produttore 120549

Descrizione

Esecuzione:

Olio speciale pneumatico 32 in tanica. Modello HVLP secondo DIN 51524, Parte 3 a base di olio minerale per un’elevata sicurezza di funzionamento e d’uso. Elevata economicità grazie alla buona protezione anticorrosione, alla straordinaria resistenza all’invecchiamento e all’eccellente protezione contro l’usura. Senza composti di zinco.

Uso:

Per nebulizzatori, impianti pneumatici e tutti gli utensili pneumatici (eccezione: utensili senza olio).

Nota:

Non disponibili in tutti i paesi.