3M™ Scotch® dvosmerni filamentni trak 8959, 75 mm x 50 m

Št. art.: 7000095322
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 12 Kosov
  • Koraki naročila: 12 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095322
EAN/GTIN 08000280401551
Številka proizvajalca 7000095322
L-število L01310 109

Opis

Izvedba:

ojačitev iz steklenih vlaken, križno tkanje
Visoka odpornost na obrabo in vlago
Visoka odpornost na trganje v vzdolžni in prečni smeri
Primerno za embalažo za prevoz nevarnega blaga
vzdrži težke pogoje prevoza in transporta

Opis:

Izjemno močan lepilni trak za izjemno zahtevne aplikacije. Scotch® Bidirectional Filament Tape 8959 je visokozmogljiv trak za pakiranje, ki združuje polipropilensko podlago, ojačano s prečno položenimi steklenimi vlakni, in lepilo iz sintetične gumijaste smole. Naš visokozmogljivi trak je posebej zasnovan za močan oprijem na različne površine, vključno s kovino, plastiko in trdimi ploščami. Večplastni sistem lepila iz sintetične gume ščiti pred odlepljanjem in striženjem. Scotch Bidirectional Filament Tape 8959 je idealen za uporabo kot ojačitev kartona visoke trdnosti, za tesnjenje in pakiranje pri prevozu ter za spajanje stikov in paletiranje. Scotch Bidirectional Filament Tape 8959 je zasnovan za trdnost in je ojačan z vzdolžnimi in prečnimi neprekinjenimi steklenimi vlakni na dvoosno orientirani polipropilenski podlagi. Večplastni sistem lepila iz sintetične gume ščiti steklena vlakna, da se ne odlepijo od podlage. Oznake, črtne kode in druge grafične elemente je mogoče prebrati prek prosojnega traku. Trak za paletiranje iz steklenih vlaken se uporablja v številnih aplikacijah, kjer je pomembna trdnost. Idealen je za zavarovanje tovora in tesno zapiranje paketov za pošiljanje in prevoz. Industrijski in komercialni uporabniki vključujejo proizvajalce in distributerje hrane in pijače, športnih izdelkov, cevovodov, kovinskih izdelkov, avtomobilskih delov in pohištva. Uporablja se pri zapiranju in tesnjenju kartona, pritrjevanju, zavarovanju in splošnem pakiranju. Uporablja se lahko s prenosnim ročnim razpršilnikom ali stacionarnim razpršilnikom za določene dolžine.

Lastnosti:

Armatura iz steklenih vlaken, križno tkana// Armatura iz steklenih vlaken, križno tkana
Visoka odpornost proti obrabi in vlagi// Visoka odpornost proti obrabi in vlagi
Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje// Visoka vzdolžna in prečna odpornost na trganje
Primerno za embalažo za prevoz nevarnega blaga// Primerno za embalažo za prevoz nevarnega blaga
Prenese težke pogoje pošiljanja in prevoza// Prenese težke pogoje pošiljanja in prevoza

Opomba:

Za povezovanje lahkih izdelkov
Za tesnjenje in utrjevanje kartonskih škatel
Za prečno spajanje
Povezovanje s trakovi
Za zapiranje in paletiranje