Ruban Armé Chaîné Et Tramé De Cerclage Scotch® 8959, Transparent, 75 mm x 50 m, 0.15 mm

Réf.: 7000095322
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 unités
  • Etapes de la commande : 12 unités
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Série Scotch® 8959
Référence fabricant Scotch® Bidirektionales Filamentklebeband 8959
Emballage En vrac
Couleur transparent
Nombre de rubans adhésifs 1 pc.
Sommaire Pièce unique
Type de produit rubans adhésifs
Type de ruban adhésif un côté
Substrat film PP
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l’acier 22,5 N/mm
Extensibilité 6 %
Résistance à la traction 700 N/mm
Support présent non
Domaine d’application Extérieur; Intérieur; substrats lisses; substrats rugueux
Type d’application Fixer; Montage; emballer; montage; scellement
Caractéristiques résistant au déchirement; souplesse
Longueur L 50 m
Largeur B 75 mm
Epaisseur S 0,15 mm

Identification et classification

Référence article 7000095322
EAN / GTIN 08000280401551
Réf. fabricant 7000095322
Article hors catalogue L01310 109
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le support polypropylène ScotchproTM présente une excellente résistance aux chocs, et l'abrasion, à l'humidité.

Caractéristique(s):

  • Couleur :
    Translucide
  • Épaisseur totale [mm] :
    0,130
  • Support :
    Film polypropylène renforcé de fibre de verre bidirectionnelles
  • Type d'adhésif :
    Résine de caoutchouc synthétique
  • Résistance au pelage [Newton/25 mm] :
    22,5
  • Résistance à la traction [Newton/25 mm] :
    700
  • Allongement à la rupture :
    6 %

Avantage(s):

  • Grâce à la protection assurée par
  • Optimise la résistance de l'emballage en cas d'application à l'extérieur et à l'humidité.
  • Bonne accroche sur les cartons à pâte recyclée.
  • Adhésion agressive sur cartons et autres surfaces

Recommandation(s):

  • Conditionnement de produits de poids moyen
  • Fermeture d'emballage lourd
  • Jointage transversal
  • Cerclage
  • Scellage et palettisation