Izvedba:
Barva izdelka: bela
Tiskanje z laserskim tiskanjem
Skupna dolžina: 508,4 m
Celotna širina: 685,8 mm
Vodotesni
Opis:
Za hitro lepljivo lepilo, ki ga je mogoče pisati z roko in je dovzetno za kapljični tisk, preizkusite 3M™ Dot Matrix Label Material 7880. Naš 58-mikronski 7880 ima edinstven vrhnji sloj za tradicionalni kapljični tisk, vendar zagotavlja odpornost proti obrabi pri aplikacijah s črtno kodo. Mat zgornji premaz je odporen na razgradnjo zaradi drgnjenja, kemikalij, vlage in velikih temperaturnih nihanj. Lepilo se dobro veže na različne podlage, vključno s plastiko z nizko površinsko energijo. Zagotavlja visok začetni oprijem z visoko stopnjo lepljivosti in končnega odlepljanja. Ta material za nalepke je priznan s strani UL.
Lastnosti:
Tiskanje z laserskim tonerjem, sitotiskom in fleksotiskom
Dobra odpornost na topila
Temperaturna odpornost od -40 °C do +150 °C.
UL in CSA priznana
Vodoodporen
Optimizacija procesa z izboljšano ravnostjo
Zanesljivo označevanje prašno premazanih, nizkoenergijskih ali rahlo mastnih podlag
Dobra trdnost lepljenja na prašno lakiranih, nizkoenergijskih ali rahlo mastnih podlagah
Opomba:
Primerno za prašno lakirane, nizkoenergijske ali rahlo mastne površine, kot so PE/PP