Izvedba:
Največja temperaturna odpornost do 130 °C
Visoka dielektrična trdnost
Skupna dolžina: 82,296 m
Skupna širina: 596,9 mm
Robusten
Opis:
3M™ Composite Film Electrical Tape 44 je nizkohalogenski električni trak, odporen na trganje robov, ki je primeren za izolacijo za splošne namene ter za sidranje in opasovanje v motorjih in transformatorjih. Trak je ocenjen na 600 V in prenese temperaturno območje od 32 do 266 °F (0 do 130 °C).
Lastnosti:
Kombinacija lepila iz duroplastične gume ter poliestrske tkanine in folije zagotavlja odličen oprijem in dielektrično trdnost.
Odlične električne lastnosti, odporen na prebadanje
Idealno za stroškovno učinkovito splošno izolacijo ter sidranje in ovijanje motorjev in transformatorjev.
Za zaščito vžigalnih žic, vodnikov, priključnih trakov in izolacijskega papirja
Primerno za temperaturno območje od 0 do 130 °C
UL seznam in RoHS 2011/65/EU skladen
Gumijasto lepilo, termosetno
Opomba:
Pritrditev priključnih žic in namestitev
Prevleka na tuljavah
Izolacija robov za transformatorje