Izvedba:
Lepilo iz gumijaste smole se hitro prilepi na različne materiale, kot so vlaknene plošče
Trak je odporen na izbočenje, obrabo, vlago in drgnjenje ter zagotavlja dolgotrajen oprijem.
Nosilni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, da se doseže dobro tesnjenje.
Varno shranjevanje vsebine zaradi dobre trdnosti pri trganju in raztezanju robov
Na voljo s tiskom po meri (varnostna navodila, logotipi blagovnih znamk)
Opis:
Ta trak je primeren za zložljive škatle s težo do 31,75 kg. Scotch® Packaging Tape 371 ima dvoosno poravnano podlago z lepilom iz gume in smole ter zagotavlja dobro trdnost pri trganju in vlečenju robov. Izpolnjuje okoljske zahteve standarda ASTM D1974-92. Srednje zmogljiv embalažni trak je znan tudi kot paketni ali lepilni trak in se uporablja za tesnjenje navadnih zabojnikov z režami (RSC) in paketov za selitev, pošiljanje in distribucijo. Trpežnost in dober oprijem sta še posebej primerna za zahtevne materiale, kot so valoviti karton ali vlaknene plošče. Zaradi svoje ekonomičnosti in zanesljivosti je srednje zmogljiv pakirni trak še posebej priljubljen pri proizvajalcih hrane in pijače, športnih izdelkov, cevi, kovinskih izdelkov, delov vozil in pohištva.
Lastnosti:
Lepilo iz gumijaste smole se hitro prilepi na različne materiale, kot so vlaknene plošče// Cenovno dostopen in zanesljiv embalažni trak za lahke embalaže
Trak je odporen na upogibanje, drgnjenje, vlago in drgnjenje ter zagotavlja dolgotrajen oprijem// Dober začetni oprijem na številne materiale, vključno z vlaknenimi ploščami
Podporni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, kar zagotavlja dobro tesnjenje// Podporni material se dobro prilagaja robovom in hrapavim površinam, kar zagotavlja dobro tesnjenje
Varno shranjevanje vsebine zaradi dobre trdnosti pri trganju in raztezanju robov// Trak je odporen proti zarezam, obrabi, vlagi in drgnjenju.
Dobra odpornost na robove in trganje// Na voljo s tiskom po meri (varnostna navodila, logotipi blagovnih znamk)
Odličen oprijem na reciklirano podlago iz papirja ali vlaknenih plošč
Opomba:
Za tesnjenje lahkih škatel
Najprimernejši za zložljive škatle do 30 kg