3M™ Dozensluittape 371, Bruin, 50 mm x 66 m

Artikelnummer: 7000095475
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000095475
EAN/GTIN 08021684153792
Nummer fabrikant 7000095475
L-nummer L01310 1505

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Buff
De tape is knik-, schuur-, vocht- en slijtvast voor een langdurige hechting
Het steunmateriaal past zich goed aan randen en ruwe oppervlakken aan om een goede afdichting te verkrijgen
Totale breedte: 50 mm
Beschikbaar met individuele bedrukking (veiligheidsinstructies, merklogo's)

Omschrijving:

Scotch® Dozensluittape 371 sluit stevig een breed scala aan doos en karton materialen, met inbegrip van gegolfde vezelplaat. De vochtbestendige polypropyleen drager is bestand tegen slijtage, chemicaliën en wrijving gedurende het verzendproces. De tape gaat gemakkelijk over randen en ruwe oppervlakken om zo stevig op zijn plaats te blijven.

Kenmerk:

Rubberbelijming hecht snel aan een verscheidenheid van materialen, zoals vezelplaat// Voordelige en betrouwbare dozensluittape voor lichte verpakkingstoepassingen
De tape is bestand tegen wrijfing en vocht voor een langdurige hechting// Goede initiële hechting op uiteenlopende materialen, ook op karton
De rug volgt randen en ruwe zones voor een stevige afsluiting// De rug vormt zich om contouren en ruwe ondergronden voor een stevige sluiting
Breekt en scheurt niet op randen waardoor de verpakking gesloten blijft// De tape is bestand tegen kerven, schuren, vocht en schampen
Goed bestand tegen scheuren en splijten bij de randen// Verkrijgbaar in bedrukking op maat voor beveiliging en/of branding
Uitstekende hechting aan gerecycled afplakpapier of glasvezel

Tip:

Sluiten van lichte dozen
Optimaal toepassingsbereik voor gesplitste dozen met een gewicht tot 30 kg