3M™ trak za tesnjenje 8777 bež

Št. art.: 7000095505
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 36 Kosov
  • Koraki naročila: 36 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000095505
EAN/GTIN 08021684220579
Številka proizvajalca 7000095505

Opis

Izvedba:

Pogojno odporen na UV-žarke
Primerno za uporabo pri nizkih temperaturah
Odobritev FDA
Tiho kotaljenje
Zasnovan za enostavno rokovanje in gladko odvijanje

Opis:

Naš pakirni trak Scotch® 313 je s strani FDA odobren za posredni stik z živili. Srednje zmogljiv embalažni trak je znan tudi kot paketni ali lepilni trak in se uporablja za tesnjenje navadnih zabojnikov z režami (RSC) in paketov za selitev, pošiljanje in distribucijo. Trpežnost in dober oprijem sta še posebej primerna za zahtevne materiale, kot so valoviti karton in vlaknene plošče. Zaradi svoje ekonomičnosti in zanesljivosti je srednje zmogljiv pakirni trak še posebej priljubljen pri proizvajalcih hrane in pijače, športnih izdelkov, cevi, kovinskih izdelkov, avtomobilskih delov in pohištva.

Lastnosti:

Pogojno odporen na UV-žarke// Zanesljiv embalažni trak za lahke do srednje težke embalaže
Primerno za uporabo pri nizkih temperaturah// Odvijanje z nizkim hrupom
Odličen oprijem na reciklirane zaščitne prevleke ali vlaknene plošče// odobreno s strani FDA
Omejena odpornost na UV žarke in rumenenje, primerno za arhivsko uporabo// Tiho odvijanje
Visoka trdnost robov in trganja// Zasnovan za enostavno rokovanje in gladko odvijanje
Visoka trdnost robov in raztrganin
Odličen oprijem na reciklirano podlago iz papirja ali vlaknenih plošč
Odpornost na obrabo, vlago, kemikalije in odrgnine za dolgotrajno delovanje

Opomba:

Primerno za uporabo na prostem
Pakirni trak za srednje težke kartonske škatle