{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | 313 | |
| Herstellerbezeichnung | Scotch® Verpackungsklebeband 313 | |
| Verpackung | lose | |
| Farbe | transparent | |
| Anzahl Klebebänder | 1 St. | |
| Inhalt | Einzelstück | |
| Produktart | Klebebänder | |
| Klebebandart | Einseitig | |
| Trägermaterial | BOPP-Folie | |
| Klebemasse | Synthesekautschuk | |
| Anwendungsbereich | Außenbereich; Innenbereich | |
| Anwendung | Verpacken; Versiegelung | |
| Eigenschaften | abriebsfest; chemikalienbeständig; feuchtigkeitsbeständig; reißfest | |
| Länge | 66 m | |
| Breite | 50 mm | |
| Stärke | 0,065 mm |
| Artikelnummer | 7000095505 | |
| EAN / GTIN | 08021684220579 | |
| Herstellernummer | 7000095505 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |