3M™ Repulzivni močan enoplaščni trak R3187, modri, 48 mm x 55 m, 0,19 mm

Št. art.: 7100028023
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7100028023
EAN/GTIN 50051131175841
Številka proizvajalca 7100028023

Opis

Izvedba:

Enostranski trak z raztegljivo papirnato podlago, 7,5 mil, odlična toplotna odpornost do 176,67 °C
Zelo močna podlaga za lepljenje začetka zvitka na jedro, lepljenje konca zvitka in konca zvitka, primerna za številne papirje in temperature
Repulzivno lepilo preprečuje onesnaženje spojev z nerepulzivnim materialom za spajanje.
Izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A, skladen s FDA 21 CFR 176.170 (sestavine iz papirja in kartona v stiku z vodnimi in mastnimi živili).
Zaradi odlične toplotne odpornosti (do 200 °C) so idealni za uporabo s trakastimi materiali

Opis:

Aplikacije za 3M™ Kraft Tape repulpable R3187 (enostransko lepilo) vključujejo spajanje začetka zvitka z jedrom, zaključevanje zvitka in začasno spajanje težkih gramatur. Uporablja se lahko tudi za narezovanje na brezprekinitvenem premaznem stroju. Podlaga ima tanek ločilni sloj silikona.

Lastnosti:

Enostranski trak z raztegljivo papirnato podlago, 0,19 mm, odlična toplotna odpornost do 176,67 °C// Enostranski trak z raztegljivo papirnato podlago, 0,19 mm, odlična toplotna odpornost do 176,67 °C
Zelo močna podlaga za spajanje začetka zvitka z jedrom, spajanje konca zvitka in konca zvitka, primerna za številne papirje in temperature// Zelo močna podlaga za spajanje začetka zvitka z jedrom, spajanje konca zvitka in konca zvitka, primerna za številne papirje in temperature
Lepilo, ki se razprši v vodi, preprečuje onesnaženje tulca z nerepulzivnim materialom za spajanje// Lepilo, ki se razprši v vodi, preprečuje onesnaženje tulca z nerepulzivnim materialom za spajanje
Izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A, v skladu z FDA 21 CFR 176.170 (sestavni deli iz papirja in kartona v stiku z vodnimi in mastnimi živili)// Izpolnjuje ali presega zahteve TAPPI UM-213, postopek A, v skladu z FDA 21 CFR 176.170 (sestavni deli iz papirja in kartona v stiku z vodnimi in mastnimi živili)
Zaradi odlične toplotne odpornosti (do 200 °C) je idealen za spletne aplikacije// Zaradi odlične toplotne odpornosti (do 200 °C) je idealen za spletne aplikacije

Opomba:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater