3M™ Cinta de una cara repulpable y resistente R3187BL, Azul, 48 mm x 55 m, 0.19 mm

Número de artículo: 7100028023
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 24 Piezas
  • Pasos del pedido: 24 Piezas
a petición
Disponible en > 8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100028023
EAN / GTIN 50051131175841
Número del fabricante 7100028023

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Azul
Soporte extra fuerte para pegar el principio del rollo al nysteresis cleo / alma, pegar el final del rollo y el final del rollo, adecuado para muchos papeles y temperaturas
Longitud total: 55 m
Anchura total: 48 mm
Su excelente resistencia térmica (hasta 200 °C) la hace ideal para el procesamiento de productos de bobina

Descripción:

Nuestra cinta de una cara resistente repulpable R3187 de 3M™ tiene un soporte de papel kraft, extensible, de alta resistencia, blanqueado y repulpable, revestido con adhesivo transparente de alta pegajosidad y repulpable. Disponible con soportes de color azul, blanco, papel kraft y negro.

Característica:

Cinta de una cara, de 190,5 µm, con soporte de papel extensible y excelente resistencia al calor, de hasta 176,67 °C
Cinta con soporte extremadamente fuerte para el inicio de bobinas, ribeteo y cierre de rollos, adecuada para usarla con una amplia variedad de papeles y temperaturas
El adhesivo repulpable no contamina los residuos de papel con material de empalme no repulpable
Cumple o supera lo establecido en el procedimiento A del estándar TAPPI UM-213 y en la normativa 21 CFR 176.170 de la FDA (componentes de papel y cartón en contacto con alimentos acuosos y grasos).
Excelente resistencia térmica (hasta 200 °C) Ideal para el procesamiento de productos web// Excelente resistencia térmica (hasta 200 °C) Ideal para el procesamiento de productos web

Nota:

Use for core starting, roll closing, and temporary splicing of heavy grades of paper
Use in thread up applications at the off-machine coater