Izvedba:
Barva izdelka: črna
Širok temperaturni vložek. Ostaja prožen in prilegajoč pri temperaturah okolja od -18 °C do 90 °C v skladu z VDE.
Skupna dolžina: 33 m
Skupna širina: 25 mm
Zaviralec gorenja v skladu z UL 510
Opis:
Scotch® Vinyl Electrical Tape Super 33+ je originalni, vodilni PVC izolacijski trak na trgu. Ta profesionalni trak je zelo prilagodljiv, z dobro prožnostjo za električno in mehansko zaščito pred vlago.
Lastnosti:
Visokokakovostni vinilni elektroizolacijski trak z visoko prožnostjo, zlasti pri nizkih temperaturah
Široka temperaturna uporaba. Pri temperaturah okolja od -18 °C do 90 °C ostane elastičen in upogljiv po standardu VDE
Odlična odpornost na korozijo bakra, olja, topila in UV sevanje
Zelo dobra elastičnost, prožnost in regeneracija omogočajo zavijanje brez gub.
Zaviralec gorenja v skladu z UL 510
Certificirano v skladu z UL, CSA in VDE
Opomba:
Električna izolacija za uporabo do 1 kV
Izolacija kablov, žic, sponk in priključkov
Ovijanje kablov in vej
Popravilo poškodovane izolacije
Popravilo plašča kabla
Zaščita pred zunanjimi vplivi, kot so UV sevanje, alkalije, vlaga itd.