Scotch® Super 33+ Vinyl Electro-Isolatieband, Zwart, 25 mm x 33 m, 0,18 mm

Artikelnummer: 7000043003
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000043003
EAN/GTIN 50054007089495
Nummer fabrikant 7000043003
L-nummer L01310 966

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Breed gebruik van temperatuur. Blijft elastisch en soepel bij omgevingstemperaturen van -18°C tot 90°C volgens VDE
Totale lengte: 33 m
Totale breedte: 25 mm
Vlamvertragend volgens UL 510

Omschrijving:

Scotch® Super 33+ vinyl isolatietape is de originele, toonaangevende pvc-isolatietape. Deze tape van professionele kwaliteit is zeer vervormbaar, met een goede flexibiliteit voor vochtdichte elektrische en mechanische bescherming.

Kenmerk:

Hoogwaardige vinyl elektrische isolatietape met hoge flexibiliteit, vooral bij lage temperaturen
Breed temperatuur toepassingsgebied. Blijft veerkrachtig en plooibaar bij omgevingstemperaturen van -18°C tot 90°C volgens VDE.
Uitstekend bestand tegen kopercorrosie, olie, oplosmiddelen en UV-straling
Zeer goede elasticiteit, flexibiliteit en herstellende kracht maken kreukvrij wikkelen mogelijk
Vlamvertragend volgens UL 510
Gecertificeerd volgens UL, CSA en VDE

Tip:

Elektrische isolatie voor toepassingen tot 1 kV
Isolatie van kabels, bedrading, terminals en connectoren
Wikkelen van kabels en takken
Beschadigde isolatie herstellen
Reparatie van kabelmantel
Bescherming tegen invloeden van buitenaf, zoals UV-straling, alkaliën, vocht, enz.