3M™ lepilni trak za prenos 950, 38 mm x 55 m, 24 zvitkov/št.

Št. art.: 7000116651
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 24 Kosov
  • Koraki naročila: 24 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Lepilni trak

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 7000116651
EAN/GTIN 05010027159969
Številka proizvajalca 7000116651
L-število L01310 1992

Opis

Izvedba:

Samolepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo
Poenostavljeno rokovanje in obdelava
Vsestranska uporaba
Vlakna v lepilu

Opis:

Za prenosni lepilni trak 3M™ 950 je značilen zelo visok začetni oprijem, zato je še posebej primeren za samolepilno dodelavo kovinskih in plastičnih znakov. Lepilni trak je temperaturno odporen od -40 °C do +85 °C (kratkotrajno do +120 °C).

Lastnosti:

Lepilna folija brez podlage// Lepilna folija brez podlage
Modificirano akrilno lepilo// Modificirano akrilno lepilo
Poenostavljeno ravnanje in predelava// Poenostavljeno ravnanje in predelava
Vsestranska uporaba// Vsestranska uporaba
Vlaknasta ojačitev v lepilu// Vlaknasta ojačitev v lepilu
Debelejša različica modela 927// Debelejša različica modela 927

Opomba:

Za lepljenje plastičnih in lesenih trakov na omarah
Za sestavljanje prikazovalnikov POS
Za lepljenje plastike z visoko in nizko površinsko energijo, teksturirane plastike, pene, tkanin in premazanega papirja
Za samolepilno dodelavo pene, folij, znakov, reklamnih materialov in tekstila