Teleskopska palica MS

Št. art.: 628714000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.

Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628714000
EAN/GTIN 4061792244931
Številka proizvajalca 628714000

Opis

Opis:

  • Kombinacijo teleskopske palice MS in akumulatorske žage za obrezovanje dreves lahko uporabljate kot žago za obrezovanje dreves
  • Stabilen drsni sedežni priključek z dodatnim blokirnim vijakom
  • . priključek z dodatnim zapornim vijakom
  • Ultralahek drog iz steklenih vlaken z gumiranim delom za oprijem in naslonom za roke za udobno delo
  • Skupna dolžina je nastavljiva od 120 do 180 cm
  • Zaščitno stikalo za preprečevanje nenamernega zagona
  • Prilega akumulatorski obrezovalni žagi MS 18 LTX 15
  • Z ramenskim pasom za zdravju prijazno prenašanje

Lastnosti:

  • Bruto teža: 2,667 kg
  • Teža: 1,7 kg