Telescoopstang MS

Artikelnummer: 628714000
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 628714000
EAN/GTIN 4061792244931
Nummer fabrikant 628714000

Omschrijving

Omschrijving:

  • De combinatie van telescoopstang MS en accu-snoeizaag kan het als een stokkettingzaag voor het onderhoud van bomen worden gebruikt
  • Stevige schuifbevestiging met een extra borgbout
  • Ultralichte glasvezelstaaf met rubber greep en armleuning voor comfortabel werken
  • Totale lengte variabel van 120 tot 180 cm
  • Veiligheidsschakelaar tegen per ongeluk starten
  • Geschikt voor de accu-snoeizaag MS 18 LTX 15
  • Met schouderriem om comfortabel te dragen

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 2,667 kg
  • Gewicht: 1,7 kg