Razdelilnik stisnjenega zraka 3/8″, 3-cevni

Št. art.: 628760000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Spojka

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 628760000
EAN/GTIN 4007430268921
Številka proizvajalca 628760000

Opis

Opis:

  • Distributer stisnjenega zraka s priključnim navojem 3/8″i za razširitev na 3 priključke

Lastnosti:

  • Bruto teža: 0,140 kg
  • Velikost priključka: 3/8″
  • Verzija: Vijak: ženski navoj