Distribuitor de aer comprimat 3/8″, 3 țevi

Cod articol.: 628760000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Nuanță, galben Galben auriu
Culoarea galben
Număr racorduri distribuţie 3
Mărimi d1, Filet interior 3/8 inch
Tip produs Doză de distribuţie
Tipul conexiunii Filet interior
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 628760000
EAN / GTIN 4007430268921
Număr producător 628760000
L-Număr L01750 1869
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Distribuitor de aer comprimat cu filet de conectare 3/8″i pentru extinderea la 3 conexiuni

Caracteristică:

  • Greutate brută: 0,140 kg
  • Dimensiunea de conectare: 3/8″
  • Versiune: Filet femelă