Izklopilni vijačnik 9

Št. art.: 079222 9
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca FLT-9-3 BF EC
Območje vrtilnega momenta 45 Nm - 85 Nm
Maksimalno število vrtljajev 5.300 min-1
Mere vpenjala za orodja 1/2 col
Profil vpenjala za orodje □ col
Največja poraba stisnjenega zraka 680 l/min
Priključek za stisnjeni zrak 1/4 col
Priporočena velikost cevi (notranji ⌀) 9,5 mm
Masa 1,6 kg
Dolžina 209 mm
Vrsta izdelka Vijačniki (akumulatorski)

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 079222 9
EAN/GTIN 4589484330293
Številka proizvajalca 5412105639

Opis

Izvedba:

Hidravlična impulzna celica je osrednji del impulznega vijačnika. Pretvarja vrtilni moment iz motorja v impulzne sunke in jih množi – podobno udarcem udarnega mehanizma v udarnem vijačniku. Pri tem pri impulznem vijačniku odpadejo negativne lastnosti udarjanja kovine na kovino. Ker so vsi gibljivi deli obdani z oljem, je nivo vibracij in hrupa zelo nizek. Na ročaju skoraj ni zaznati reakcijskega momenta.
Navedeni modeli uporabljajo patentirano Fujijevo 2-listno pulzno enoto v kombinaciji z dvojnim motorjem za kamero. Ta kombinacija nudi za 50 odstotkov boljše razmerje med zmogljivostjo in maso kot primerljiva vijačna orodja. Optimizirano za ergonomično rokovanje.
Zelo kompakten in robusten impulzni vijačnik v obliki pištole za različno uporabo pri montaži. Vgrajena impulzna celica zagotavlja zanesljivo in natančno vijačenje. Z izklopom. Določeno območje vrtilnega momenta, zelo majhne tolerance vrtilnega momenta. Izredna natančnost ponovitve in izredno natančen izklopilni mehanizem.
Zelo kratek cikel impulznega vijačenja omogoča izredno majhen momentni odziv v zapestju. V nasprotju z udarnimi vijačniki pri impulznih orodjih ni stika kovine na kovino, kar omogoča mehke in čvrste impulze.

Prednosti:

  • Manj vibracij.
  • Manj hrupa.
  • Daljša življenjska doba kot pri običajnih udarnih vijačnikih.

Uporaba:

  • Za uporabo z majhnim razvojem hrupa in vibracij.
  • Izredno primerno za mehke vijačne zveze.

Obseg dobave:

Vijačnik z gumijasto zaščitno kapo vključno s kavljem za obešanje na obešalnik za orodje.
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico