{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Oznaka proizvajalca | 52669 | |
Izhodna moč | 744 W | |
Maksimalno število vrtljajev | 20.000 min-1 | |
Največja poraba stisnjenega zraka | 1.254 l/min | |
Priključni navoj | NPT | |
Priključek za stisnjeni zrak | 3/8 col | |
⌀ vpenjalne stročnice | 6 mm | |
Masa | 1 kg | |
Delovni hrup | 79 dB(A) | |
Maksimalne vibracije v skladu z EN | < 2,5 m/s2 | |
Dolžina | 221 mm | |
Vrsta izdelka | Premi brusilniki |
Številka izdelka | 079443 52669 | |
EAN/GTIN | 616026526693 | |
Številka proizvajalca | 52669 |