{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 52669 | |
Antoteho | 744 W | |
Enimmäiskierrosluku | 20 000 min-1 | |
Enimmäisilmantarve | 1 254 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 3/8 tuuma | |
Kiristysholkkien ⌀ | 6 mm | |
Paino | 1 kg | |
Toimintaääni | 79 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | < 2,5 m/s2 | |
Pituus | 221 mm | |
Tuotetyyppi | Suorahiomakone |
Tuotekoodi | 079443 52669 | |
EAN / GTIN | 616026526693 | |
Valmistajan numero | 52669 |